text.skipToContent text.skipToNavigation
Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico. As informações sobre stocks e preços estão temporariamente indisponíveis e, neste momento, não é possível efetuar encomendas. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Facom Chaves boca luneta 1'1/4


Referência 7X722480
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 665
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 355
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 31.8
Peso 665
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/4 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 68
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 46.1
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 665
Código pautal

Números do artigo

Referência 7X722480
EAN 3662424028878
UBB 500641361828
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.1P1/4SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.