text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta '1/16


Referência 4W627073
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 295
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 27
Peso 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9x12 mm
Largura da cabeça aberta (mm) 58
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 39.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 400
Código pautal

Números do artigo

Referência 4W627073
EAN 3662424028854
UBB 500641361414
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.1P1/16SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.