text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal 3mm


Referência 6B130788
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 90
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 93
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 90
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 20
Marca Facom
Peso por peça (g) 7
Código pautal

Números do artigo

Referência 6B130788
EAN 3148511240311
UBB 500638909464
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.