text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave esférica 4mm


Referência 4K454287
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 138
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 138
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 142
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 138
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 138
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 25
Marca Facom
Peso por peça (g) 22
Código pautal

Números do artigo

Referência 4K454287
EAN 3148511248966
UBB 500638914647
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83S.4L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.