text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave esférica 3mm


Referência 5J092100
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 124
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 124
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 127
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 124
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 124
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 20
Marca Facom
Peso por peça (g) 12
Código pautal

Números do artigo

Referência 5J092100
EAN 3148511248959
UBB 500638914498
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83S.3L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.