text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave esférica 12mm


Referência 9X098522
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 190
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 202
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 190
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 45
Marca Facom
Peso por peça (g) 241
Código pautal

Números do artigo

Referência 9X098522
EAN 3148511238363
UBB 500638916477
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83SH.12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.