text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom para ângulo reto 1,6 x 10mm Lâmina de 175mm


Referência 5J031870
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Peso 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 20
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 175
Desenho Em ângulo reto
Peso 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 20
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Quadrada
Acionamento quadrado/hexagonal Quadrada
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 96
Código pautal
Model Isoryl

Números do artigo

Referência 5J031870
EAN 3148510067506
UBB 500638853266
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AKZ.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.