Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
1G132621
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
Facom Catraca à prova de pó S.161BPB
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1G132621
Isolado
Não
Altura
38.2
Peso
410
Diâmetro da cabeça (mm)
38.5
Comprimento (m)
260
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Isolado
Não
Altura
38.2
Peso
410
Diâmetro da cabeça (mm)
38.5
Comprimento (m)
260
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Ângulo de rotação para trás (°)
5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Marca
Facom
Peso por peça (g)
436
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1G132621
EAN
3662424066535
UBB
500660014340
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.161BPB