text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Facom Brocas escalonadas 678014


Referência 9F849464
Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Sim
Número de lâminas de corte 12
Unidade de medida Pg
Diâmetro máximo da broca (mm) 37
Espessura máxima da placa (mm) 4
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Sim
Número de lâminas de corte 12
Unidade de medida Pg
Diâmetro máximo da broca (mm) 37
Espessura máxima da placa (mm) 4
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Ponta de centragem substituível Sim
Número de fases de perfuração 12
Versão em metal duro Sim
Centro de ponta de touro Não
Com canal de arrefecimento Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 282
Código pautal

Números do artigo

Referência 9F849464
EAN 3148516780140
UBB 500637587477
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 678014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.