text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Facom Broca 5,5MM


Referência 0X875585
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 92
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Facom
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Números do artigo

Referência 0X875585
EAN 3148511506677
UBB 500637582833
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 222A.T5.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.