text.skipToContent text.skipToNavigation

Faca para passatempo Bahco 155 4-155-10-2-0


Double cut: for filing flat surfaces and for rough sharpening of edges on spades, hoes, mower blades, etc..2-in-1.Single cut: for fine filing of flat surfaces and for fine sharpening of tools and implements.Shape: parallel edges, one edge uncut.Type of cut: 1 = bastard.one side double cut bastard, the other side single cut bastard.Industry pack unhandled

Referência S5390.155.250
Forma Outro
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Outro
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 156
Código pautal

Descrição

Double cut: for filing flat surfaces and for rough sharpening of edges on spades, hoes, mower blades, etc..2-in-1.Single cut: for fine filing of flat surfaces and for fine sharpening of tools and implements.Shape: parallel edges, one edge uncut.Type of cut: 1 = bastard.one side double cut bastard, the other side single cut bastard.Industry pack unhandled

Números do artigo

Referência S5390.155.250
EAN 7311518116200
UBB 400135822551
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 4-155-10-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.