Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
4V257217
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
Chave de fenda Facom 1.2 x 8mm 5/16” hexagonal 41mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4V257217
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tamanho da broca (mm)
8
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
5/16 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
7.94
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Peso por peça (g)
15
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V257217
EAN
3148510246581
UBB
500639092252
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
ES.208