text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS T HANDLE HEX KEY WRENCH 6MM


Referência 4K062580
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo T-handle
Comprimento do veio (mm) 174.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 174.5
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 240
Tipo T-handle
Comprimento do veio (mm) 174.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 174.5
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 15
Marca Facom
Peso por peça (g) 140
Código pautal

Números do artigo

Referência 4K062580
EAN 3662424028267
UBB 500641380067
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 84TZ.6SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.