text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS T HANDLE HEX KEY WRENCH 2.5MM


Referência 7H616065
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo T-handle
Comprimento do veio (mm) 86
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 86
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 2.5
Comprimento total (mm) 132
Tipo T-handle
Comprimento do veio (mm) 86
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 86
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 11
Marca Facom
Peso por peça (g) 35
Código pautal

Números do artigo

Referência 7H616065
EAN 3662424028229
UBB 500641379259
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 84TZ.2.5SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.