text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS T HANDLE HEX KEY WRENCH 10MM


Referência 0X730893
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo T-handle
Comprimento do veio (mm) 174.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 174.5
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 240
Tipo T-handle
Comprimento do veio (mm) 174.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 174.5
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 15
Marca Facom
Peso por peça (g) 220
Código pautal

Números do artigo

Referência 0X730893
EAN 3662424028281
UBB 500641380489
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 84TZ.10SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.