text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 8X150


Referência 0I438002
Comprimento total (mm)
Tipo Direto
Tamanho da lâmina Outro
Peso 190
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 275
Tipo Direto
Tamanho da lâmina Outro
Peso 190
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 190
Código pautal

Números do artigo

Referência 0I438002
EAN 3662424028144
UBB 500641376446
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ANF8X150SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.