text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 5.5X150


Referência 1L232628
Comprimento total (mm)
Tipo Direto
Peso 130
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 259
Tipo Direto
Peso 130
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 130
Código pautal

Números do artigo

Referência 1L232628
EAN 3662424028120
UBB 500641376024
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AN5.5X150SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.