text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 4X150


Referência 4W614614
Comprimento total (mm)
Tipo Direto
Tamanho da lâmina 4
Peso 95
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 259
Tipo Direto
Tamanho da lâmina 4
Peso 95
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 95
Código pautal

Números do artigo

Referência 4W614614
EAN 3662424028113
UBB 500641375869
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AN4X150SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.