text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 2X75


Referência 7N305315
Comprimento total (mm)
Tipo Direto
Tamanho da lâmina 2
Peso 60
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Tipo Direto
Tamanho da lâmina 2
Peso 60
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 60
Código pautal

Números do artigo

Referência 7N305315
EAN 3662424028052
UBB 500641374870
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AN2X75SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.