text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 2.5X75


Referência 5L732373
Comprimento total (mm)
Tipo Direto
Peso 60
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Tipo Direto
Peso 60
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 60
Código pautal

Números do artigo

Referência 5L732373
EAN 3662424028069
UBB 500641375034
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AN2.5X75SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.