text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 10X200


Referência 3U754000
Comprimento total (mm)
Tipo Direto
Peso 255
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 325
Tipo Direto
Peso 255
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 255
Código pautal

Números do artigo

Referência 3U754000
EAN 3662424028151
UBB 500641376693
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ANF10X200SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.