text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 250MM


Referência 4Q141882
Peso 385
Comprimento (m) 245
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 28
Abertura máxima das bochechas (mm) 42
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Peso 385
Comprimento (m) 245
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 28
Abertura máxima das bochechas (mm) 42
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 28
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Sim
Número de regulações 12
Altura da cabeça (mm) 54
Marca Facom
Peso por peça (g) 385
Código pautal

Números do artigo

Referência 4Q141882
EAN 3662424028304
UBB 500641382618
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 181A.25CPESLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.