text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 185MM


Referência 8P644573
Peso 255
Comprimento (m) 185
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 24
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Peso 255
Comprimento (m) 185
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 24
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 22
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Sim
Número de regulações 12
Altura da cabeça (mm) 48
Marca Facom
Peso por peça (g) 255
Código pautal

Números do artigo

Referência 8P644573
EAN 3662424028298
UBB 500641382469
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 181A.18CPESLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.