text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS COMBINATION PLIER 160MM


Referência 5K282986
Peso 220
Comprimento (m) 165
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 34
Com pinça de corte diagonal Não
Largura da cabeça (mm) 21
Secção transversal da gama de tiras (mm²) ['0', '200']
Embalado por 1

Especificações

Peso 220
Comprimento (m) 165
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 34
Com pinça de corte diagonal Não
Largura da cabeça (mm) 21
Secção transversal da gama de tiras (mm²) ['0', '200']
Altura da cabeça (mm) 9.5
Marca Facom
Peso por peça (g) 220
Código pautal

Números do artigo

Referência 5K282986
EAN 3662424028397
UBB 500641384440
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 187.16CPESLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.