text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.8EX175 8EX175

Položka č. 3I461810
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Peso 177
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo

Technické údaje

Comprimento total (mm) 305
Desenho Direto
Peso 177
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não

Čísla materiálu

Položka č. 3I461810
EAN 3148510115801
UBB 500638836444
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu ATH.8EX175
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.