text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.6,5X100 6,5X100

Referência 5V504856
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Peso 86
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Desenho Direto
Peso 86
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 5V504856
EAN 3148510115207
UBB 500638836287
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATH.6.5X100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.