text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.5,5X100 5,5X100

Referência 3E486642
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Peso 65
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Desenho Direto
Peso 65
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 3E486642
EAN 3148510115054
UBB 500638836022
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATH.5.5X100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.