text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.12X250 12X250

Referência 9Y436998
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Peso 335
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 12

Especificações

Comprimento total (mm) 380
Desenho Direto
Peso 335
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não

Descrição

Through blade allowing to "separate" locked screws by means of light impacts. Impact zone widened by metallic cap. Round blade forged and treated over its entire length. Handle-blade link by fins. Finish: burnt.

Números do artigo

Referência 9Y436998
EAN 3148510116303
UBB 500638835867
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATH.12X250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.