text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.10X200 10X200

Referência 0W529396
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Peso 222
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo

Especificações

Comprimento total (mm) 330
Desenho Direto
Peso 222
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não

Números do artigo

Referência 0W529396
EAN 3148510116006
UBB 500638835602
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATH.10X200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.