text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ARB.5,5X40 5,5X40

Referência 9O975962
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Peso 39
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Desenho Direto
Peso 39
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 6.5
Acionamento quadrado/hexagonal Quadrada
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Com proteção anti-rotação Não

Números do artigo

Referência 9O975962
EAN 3148510107004
UBB 500638830405
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ARB.5.5X40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.