text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima meia-volta com agulha 304 2-304-16-0-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: surfaces taper to a point, flat and convex surfaces double cut.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces parallel flat and convex, both double cut.Packing: 10 pieces per box

Referência S5341.304.160
Forma Faca
Comprimento total (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.8
Altura da lâmina (mm) 1.8
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Faca
Comprimento total (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.8
Altura da lâmina (mm) 1.8
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 0
Marca Bahco

Descrição

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: surfaces taper to a point, flat and convex surfaces double cut.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces parallel flat and convex, both double cut.Packing: 10 pieces per box

Números do artigo

Referência S5341.304.160
EAN 7311518020590
UBB 400135811661
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-304-16-0-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.