text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.SZ300F2 1/2

Referência 5Q928885
Largura 52
Altura 56
Comprimento (m) 314
Peso da máquina (kg) 1.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 350
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.923

Especificações

Largura 52
Altura 56
Comprimento (m) 314
Peso da máquina (kg) 1.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 350
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.923
Binário de aperto máximo (Nm) 88
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Sim
Motor de impulso Sim
Volume de ar necessário 106

Números do artigo

Referência 5Q928885
EAN 3148519434125
UBB 500637298620
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr VR.SZ300F2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.