text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Red Rooster RRW-2403 3/8 68nm


This RED ROOSTER 3/8” ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The rear air-exhaust is silenced and can be rotated. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working. The power can be adjusted. Characteristics: • the air exhaust at the back can swivel and is silenced • the handgrip is ergonomically designed

Referência E2077.000.110
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 150
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 68
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 150
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 68
Binário de aperto máximo (Nm) 68
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Volume de ar necessário 360
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1200
Código pautal
Type Ratchet Wrench

Descrição

This RED ROOSTER 3/8” ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The rear air-exhaust is silenced and can be rotated. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working. The power can be adjusted. Characteristics: • the air exhaust at the back can swivel and is silenced • the handgrip is ergonomically designed

Números do artigo

Referência E2077.000.110
EAN 8717981000593
UBB 500504319442
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr RRW-2403
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.