text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET 1/4


Referência 2H879936
Altura 22
Peso 75
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Comprimento (m) 121
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Embalado por 1

Especificações

Altura 22
Peso 75
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Comprimento (m) 121
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim

Números do artigo

Referência 2H879936
EAN 3148519045284
UBB 500638646280
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr RL.161PB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.