text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET 1/2


Referência 3D876370
Altura 41
Diâmetro da cabeça (mm) 45
Comprimento (m) 251
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Embalado por 1

Especificações

Altura 41
Diâmetro da cabeça (mm) 45
Comprimento (m) 251
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim

Números do artigo

Referência 3D876370
EAN 3148519225150
UBB 500638649250
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.360PB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.