text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC PNEUMATIC GREASE GUN 379A 500CM3


Referência 1K824771
Altura 380
Diâmetro 8
Comprimento (m) 179
Caixa de material Alumínio
Peso da máquina (kg) 1.7
Pressão máxima de funcionamento (bar) 8
Volume do cartucho (ml) 400
Embalado por 1

Especificações

Altura 380
Diâmetro 8
Comprimento (m) 179
Caixa de material Alumínio
Peso da máquina (kg) 1.7
Pressão máxima de funcionamento (bar) 8
Volume do cartucho (ml) 400
Pressão máxima de funcionamento 8
Tubo de pulverização curvo Sim
Marca Facom
Peso por peça (g) 2008
Código pautal

Números do artigo

Referência 1K824771
EAN 3148511724118
UBB 500637327007
UNSPSC 27112901
Artigo do fabricante nr 379A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.