text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tesoura de Painel 1.2mm Corte à Direita 52mm Borda de Corte 300mm


Referência 5P977762
Desenho Outro
Comprimento da lâmina (mm) 52
Com cortador de fio Não
Comprimento (m) 300
Comprimento de corte (mm) 52
Direção Destro
Espessura máxima do material (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento da lâmina (mm) 52
Com cortador de fio Não
Comprimento (m) 300
Comprimento de corte (mm) 52
Direção Destro
Espessura máxima do material (mm) 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 914
Código pautal

Números do artigo

Referência 5P977762
EAN 3148512102908
UBB 500639814069
UNSPSC 27111506
Artigo do fabricante nr 884.30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.