text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Extrator reversível de curto alcance externo com 3 braços 170 mm de largura do mordente 160 mm de profundidade do mordente


Referência 9V434573
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 68.67
Número de ganchos 2
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 170
Largura do pé de gancho (mm) 265
Profundidade do pé de gancho (mm) 160
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 68.67
Número de ganchos 2
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 170
Largura do pé de gancho (mm) 265
Profundidade do pé de gancho (mm) 160
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['25', '170']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 170
Marca Facom
Peso por peça (g) 3745
Código pautal

Números do artigo

Referência 9V434573
EAN 3148510667003
UBB 500639248029
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr U.20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.