text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate de mola para mangueira com revestimento de plástico antiderrapante cinzento atramentizado 250 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Alicate para abraçadeiras de mola Inserções de aperto rotativas e universais para agarrar as abraçadeiras em todas as posições de forma fiável. Os mordentes também podem ser rodados sob carga. Alavancagem extremamente boa que permite abrir facilmente as abraçadeiras sem grande esforço. O design fino da cabeça, a largura estreita da cabeça, os encaixes rotativos das garras fazem desta uma ferramenta ideal, especialmente em áreas confinadas. Função adicional: separar suavemente as mangueiras utilizando a mandíbula serrilhada. Ajuste QuickSet: ajusta-se deslocando diretamente para a peça de trabalho. pode ser utilizada para abraçadeiras de mangueira de arame de mola standard, economizadoras de espaço, e para abraçadeiras de banda de mola até 70 mm de tamanho nominal. permite um alcance de aperto superior a 40 mm. cartão/blister de autosserviço. - Capacidade: Ø máx. 70 mm- Posições de ajuste: 25

Referência K1085.000.251
Marca Knipex
Peso por peça (g) 365
Código pautal
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack
Embalado por 1

Especificações

Marca Knipex
Peso por peça (g) 365
Código pautal
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack

Descrição

Alicate para abraçadeiras de mola Inserções de aperto rotativas e universais para agarrar as abraçadeiras em todas as posições de forma fiável. Os mordentes também podem ser rodados sob carga. Alavancagem extremamente boa que permite abrir facilmente as abraçadeiras sem grande esforço. O design fino da cabeça, a largura estreita da cabeça, os encaixes rotativos das garras fazem desta uma ferramenta ideal, especialmente em áreas confinadas. Função adicional: separar suavemente as mangueiras utilizando a mandíbula serrilhada. Ajuste QuickSet: ajusta-se deslocando diretamente para a peça de trabalho. pode ser utilizada para abraçadeiras de mangueira de arame de mola standard, economizadoras de espaço, e para abraçadeiras de banda de mola até 70 mm de tamanho nominal. permite um alcance de aperto superior a 40 mm. cartão/blister de autosserviço. - Capacidade: Ø máx. 70 mm- Posições de ajuste: 25

Números do artigo

Referência K1085.000.251
EAN 4003773077701
UBB 500625385207
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 85 51 250 A SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.