text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Sonic Lâmpadas de trabalho Light 4821105


Referência 7Q765958
Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Não
ANSI AAA
Comprimento (mm) 147
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP54
Embalado por 1

Especificações

Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Não
ANSI AAA
Comprimento (mm) 147
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP54
Com fonte de luz Sim
Tipo de bateria Micro
Peso total (g) 160
Número de pilhas 2
Com pilhas Sim
Marca Sonic
Código pautal
Type Flash Pen

Números do artigo

Referência 7Q765958
EAN 4714123787262
UBB 500678534032
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 4821105
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.