text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Lanterna LED Universal 200lm 6500K Bateria Micro AAA LR03


Referência 0U146392
Tipo de proteção III
Largura 69
Com cabo de ligação e ficha Não
Tipo de tensão CC
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (mm) 34
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção III
Largura 69
Com cabo de ligação e ficha Não
Tipo de tensão CC
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (mm) 34
Altura/profundidade (mm) 100
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 4.5 - 4.5
Grau de proteção (IP) IP20
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 2
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 200
Cor da luz Branco
Marca Brennenstuhl
Código pautal

Números do artigo

Referência 0U146392
EAN 4007123641628
UBB 500682782536
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1175420010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.