text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT WRENCH NM.1000F2

Referência 5M583047
Largura 205
Altura 290
Comprimento (m) 300
Peso da máquina (kg) 10.3
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500

Especificações

Largura 205
Altura 290
Comprimento (m) 300
Peso da máquina (kg) 10.3
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Binário máximo de desaperto (Nm) 4068
Binário de aperto máximo (Nm) 4068
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Volume de ar necessário 243

Números do artigo

Referência 5M583047
EAN 3148519190175
UBB 500637292680
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr NM.1000F2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.