text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.7SR 7MM


Referência 0G354924
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 88
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 88
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 95
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 88
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 88
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 43
Marca Facom
Peso por peça (g) 36
Código pautal

Números do artigo

Referência 0G354924
EAN 3148518703994
UBB 500638901289
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.7SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.