text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.3SR 3MM


Referência 0F432127
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 59
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 59
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 62
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 59
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 59
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 25

Números do artigo

Referência 0F432127
EAN 3148518703130
UBB 500638893858
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.3SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.