text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.2SR 2MM


Referência 7M452419
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 2
Comprimento total (mm) 40
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 38
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 13
Marca Facom
Peso por peça (g) 4
Código pautal

Números do artigo

Referência 7M452419
EAN 3148518702683
UBB 500638889658
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.2SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.