text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.17SR 17MM


Referência 4T229286
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 168
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 168
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 17
Comprimento total (mm) 185
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 168
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 168
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 65
Marca Facom
Peso por peça (g) 346
Código pautal

Números do artigo

Referência 4T229286
EAN 3148518702331
UBB 500638884865
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.17SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.