text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059786 PH2 x 152


Referência 81504.002.152
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Marca Wera
Peso por peça (g) 33
Código pautal
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência 81504.002.152
EAN 4013288031068
UBB 419110996248
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059786001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.