text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC FAST RATCHET 1/4


Referência 5C515778
Altura 29
Peso 145
Diâmetro da cabeça (mm) 27
Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Embalado por 1

Especificações

Altura 29
Peso 145
Diâmetro da cabeça (mm) 27
Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 14
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Comprimento da vara (mm) 106

Números do artigo

Referência 5C515778
EAN 3148518526098
UBB 500638645290
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R.360PB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.