text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira de cinta Facom 20 x 250mm 16000RPM


Referência 7Z909200
Largura 95
Altura 93
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 520
Comprimento (m) 350
Velocidade de rotação (1/min) 16000
Peso da máquina (kg) 1.2
Pressão de funcionamento 6.2
Embalado por 1

Especificações

Largura 95
Altura 93
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 520
Comprimento (m) 350
Velocidade de rotação (1/min) 16000
Peso da máquina (kg) 1.2
Pressão de funcionamento 6.2
Largura da faixa (mm) 20
Comprimento da superfície de apoio (mm) 520
Vibrações (m/s²) 0.57
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 113
Marca Facom
Peso por peça (g) 1392
Código pautal

Números do artigo

Referência 7Z909200
EAN 3148518302746
UBB 500637325696
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr V.403F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.