text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca helicoidail DIN 338 HSS-G Brilhante

As brocas de metal HSS são fabricadas em aço rápido. O afiamento completo durante o processo de fabrico resulta numa broca muito afiada e de alta precisão. O ponto de divisão garante a autocentragem e permite fazer furos sem vibração. Quando utilizado em combinação com óleo de corte (90483.000.407, 90019.000.105), isto resulta num aumento significativo da vida útil da ferramenta.

Referência
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 3
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim

Especificações

Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 3
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Código pautal

Descrição

 

As brocas de metal HSS são fabricadas em aço rápido. O afiamento completo durante o processo de fabrico resulta numa broca muito afiada e de alta precisão.​

O ponto de divisão garante a autocentragem e permite fazer furos sem vibração.​

Quando utilizado em combinação com óleo de corte (90483.000.407, 90019.000.105), isto resulta num aumento significativo da vida útil da ferramenta.​

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.